Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDE101001R1901 Stromunterbrecher 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDE101001R1901 Stromunterbrecher 1P
ABB 2CDE101001R1901 Stromunterbrecher 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43133676
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE101001R1901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
abb lasttrennschalter 63a
Abmessungen
Breite des Produkts: 27 mm
Höhe des Produkts: 90 mm
Tiefe des Produkts: 70 mm
Nettogewicht: 0.14 kg

Weitere Informationen
Anzahl Pole: 1
Anzahl der geschützten Pole: 1
Baureihe: ILTS-E
Produktname: D0 Schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
140 g
Energie
Nominale Stromabgabe
0.5 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GMN 977120P0019
ab € 0,66*
Zubehör
ABB
GMN 977125P0001
ab € 0,27*
Zubehör
ABB
GMN 977125P0003
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.