Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Tripp Lite SRDRAWER2U Rack Zubehör Regalschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE5-43562249
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRDRAWER2U
EAN/GTIN:
     0037332203175
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530.1 mm
Verpackungstiefe
515.1 mm
Verpackungshöhe
154.9 mm
Paketgewicht
8620 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332203172
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.4 mm
Tiefe
452.4 mm
Höhe
87.9 mm
Gewicht
7000 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1080 mm
Höhe des Versandkartons
810 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Regalschrank
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
22.7 kg
Rack-Kapazität
2U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,59*
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
ab € 48,97*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 19,83*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,60*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,54*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 30,96*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL10
ab € 46,80*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 583,30*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL50
ab € 170,97*
Zubehör
Tripp Lite
SR2319ADAPT
ab € 21,94*
Zubehör
Tripp Lite
SRBOLTDOWN
ab € 37,67*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 33,22*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS
ab € 31,84*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 40,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.