Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 81-00 Kabel-Splitter-/Verbinder Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 81-00 Kabel-Splitter-/Verbinder Metallisch
Axing SPU 81-00 Kabel-Splitter-/Verbinder Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-44505414
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU08100
EAN/GTIN:
     7611682000597
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Typ
Kabel-Splitter-/Verbinder
Frequenzbereich
950 - 2200 MHz
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.