Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Soundcard 7.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB Soundcard 7.1 Kanäle
LogiLink USB Soundcard 7.1 Kanäle
LogiLink USB Soundcard 7.1 Kanäle
LogiLink USB Soundcard 7.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4500703
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0078
EAN/GTIN:
     4052792004212
Suchbegriffe:
Soundkarte
USB Lautsprecher
USB Speaker
logilink usb soundkarte
Die LogiLink USB Soundkarte bietet eine einfache Möglichkeit Lautsprecher, Mikrofon, Headset oder IP Telefon mit Ihrem PC zu verbinden. Sie wird bei Bedarf mit dem USB Port Ihres Computers verbunden und unterstützt Plug and Play. Mittels integriertem 7.1 3D Sound Effekten simuliert der Adapter einen Surround Sound Klang. Der Status der angeschlossenen Geräte kann mittels LED Kontrollleuchten überwacht werden.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
124 x 194 x 34 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
80 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: soundkarte usb, soundkarte, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.