Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Midland C1267 Funksprechgerät 40 Kanäle 26.565 - 27.99125 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46145875
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1267
EAN/GTIN:
     8011869200007
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte midland
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Antennen-Anschlüsse
1
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
40 Kanäle
Funkfrequenz
26.565 - 27.99125 MHz
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
220 g
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gürtelclip
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Armband
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.