Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti POE-24-24W Schnelles Ethernet 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti POE-24-24W Schnelles Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-24W Schnelles Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-24W Schnelles Ethernet 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46498523
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-24-24W-5P
EAN/GTIN:
     817882024921
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
ubiquiti poe netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158.5 g
Abmessungen (BxTxH)
88 x 57 x 33 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 260 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
1 A
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.