Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Brodit Aktivhalterung für Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktivhalterung für Funkgerät
Brodit Aktivhalterung für Funkgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4749792
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     530088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
11-30 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
82 g
Design
Handy-Gerätetyp
Funkgerät
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Kompatibilität
ICOM IC-F15, ICOM IC-F25, ICOM IC-F3161, ICOM IC-F34, ICOM IC-F44GS, ICOM IC-F44GT
Sonstige Funktionen
Ausgang
1.6A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.