Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
HPE X120 1G SFP LC BX 10-D Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-4789544
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JD099B
EAN/GTIN:
885631249543
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Zertifizierung
REACH
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u
Duplex-System
Voll
Anzahl Faseranschlüsse
1
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
hp fibre-channel-transceiver
,
fibre channel transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,94*
€ 1.172,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,70*
€ 1.169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,14*
€ 1.160,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,57*
€ 1.151,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,44*
€ 1.135,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 85514 Glasfaserkabel 2 m SC OFNR Türkis
C2G
85514
ab € 18,12*
Zubehör
C2G 85550 Glasfaserkabel 2 m LC OFNR Türkis
C2G
85550
ab € 20,78*
Zubehör
C2G 85552 Glasfaserkabel 5 m LC OFNR Türkis
C2G
85552
ab € 25,16*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise A 3100-8-PoE EI Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
HP
JD311-61101
ab € 279,65*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR3044 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
HP
JG405A
ab € 3.405,13*
Zubehör
HPE 3600-24-PoE+ v2 EI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
HP
JG301-61101
ab € 364,15*
Zubehör
HPE 3600-24-SFP v2 EI Managed L3 1U Schwarz
HP
JG303-61101
ab € 335,36*
Zubehör
HPE 3600-48-PoE+ v2 SI Managed L3 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG307-61101
ab € 440,86*
Zubehör
HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JH325A
ab € 4.104,04*
Zubehör
HPE 5130 48G 4SFP+ 1-slot HI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JH324A
ab € 6.005,33*
Zubehör
HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ HI with 1 Interface Slot Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JH326A
ab € 4.877,72*
Zubehör
HPE 5130-24G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG936A
ab € 1.688,00*
Zubehör
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz
HP
JG933A
ab € 1.972,94*
Zubehör
HPE 5130-48G-PoE+-4SFP+ (370W) EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HP
JG937A
ab € 2.187,35*
Zubehör
HPE 5900AF-48G-4XG-2QSFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
HP
JG510-61001
ab € 5.979,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen