Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz
HPE 5130-24G-SFP-4SFP+ EI Managed L3 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24597582
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG933A
EAN/GTIN:
     888182606803
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
hp poe switch 24 port
Die HP 5130 EI Switch-Serie sorgt für Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Sie bietet auf Großunternehmen zugeschnittene Servicequalität und Sicherheit, HP IRF-Stacking (Intelligent Resilient Framework), statisches Layer-3-Routing und RIP, praktische feste 10-GbE-Uplink-Anschlüsse, PoE+, ACLs, IPv6 sowie Energiesparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet. Die HP 5130 EI Switch-Serie ist SDN-fähig, kann im HP Intelligent Management Center (IMC) verwaltet werden, um eine einzelne Ansicht der gesamten Netzwerkinfrastruktur zu bieten, und umfasst Lifetime Warranty 2.0.

Skalierbare und flexible Access-Layer-Switches
• Die HP 5130 EI Switch-Serie bietet Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Die Serie 5130 unterstützt Stacking, feste 10-GbE-Anschlüsse, statisches Layer-3-Routing und RIP v1/v2, PoE+, ACLs, IPv6 und Stromsparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet.

Höhere Servicequalität durch Verwaltung von Datenübertragungen
• Die HP 5130 EI Switch-Serie unterstützt erweiterte, klassifikatorengestützte QoS, die den Datenverkehr anhand von Mehrfachübereinstimmungen basierend auf Informationen aus Layer 2 und 3 gruppiert; wendet QoS-Richtlinien (z. B. Festlegen von Prioritätsstufe/Übertragungsgrenzwert) für bestimmte Übertragungen pro Anschluss, pro VLAN oder für den gesamten Switch an.

Umfassende Sicherheitssteuerung
• Die HP 5130 EI Switch-Serie unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden, z. B. 802.1X und MAC-Authentifizierung für mehr Sicherheit und richtliniengesteuerte Anwendungsauthentifizierung. Benutzerbasierte Zugriffssteuerungslisten (ACLs) bieten Sicherheit und Zugriffssteuerung anhand der Identität.

Zentrale Ansicht des Netzwerks
• Die HP 5120 EI Switch-Serie lässt sich nahtlos in das HP Intelligent Management Center (IMC) integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
128 MB
Geräuschpegel
50.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
8000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
204 BTU/h
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16384 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
96 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.5 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.988,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.110,55*
€ 2.511,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,39*
€ 2.497,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,98*
€ 2.438,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.016,75*
€ 2.399,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,98*
€ 2.366,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JD097C
ab € 107,36*
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,52*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,54*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,62*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,72*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 110,49*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,77*
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,14*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 217,57*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 119,39*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 303,27*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 134,98*
Zubehör
HP
UX117E
ab € 974,78*
Zubehör
HP
UX116E
ab € 274,17*
Zubehör
HP
QK737A
ab € 155,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.