Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z313 25 W Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z313 25 W Schwarz 2.1 Kanäle
Logitech Z313 25 W Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4789661
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000447
EAN/GTIN:
     5099206024243
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc logitech
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
5 W
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
81 x 89 x 146 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
240 g
Technische Details
Frequenzbereich
48 - 20000 Hz
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Anzahl Tieftönertreiber
1
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
220 x 228 x 150 mm
Tieftönergewicht
2300 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
25 W
Empfohlene Nutzung
PC
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
50 W
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158.8 mm
Verpackungstiefe
327 mm
Verpackungshöhe
239.7 mm
Paketgewicht
3100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
343 mm
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ G
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.