Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexen N Fera SU1 XL 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nexen N Fera SU1 XL 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Nexen N Fera SU1 XL 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Nexen N Fera SU1 XL 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Nexen N Fera SU1 XL 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Nexen N Fera SU1 XL 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Nexen N Fera SU1 XL 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50433989
Hersteller:
     Nexen
Herst.-Nr.:
     8807622149832
EAN/GTIN:
     8807622149832
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
97 (730kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Sidewall
BSW
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
55
Durchmesser (imperial)
16 "
Reifenbreite
215 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
3286341089615
€ 96,22*
Ähnlich
Apollo
€ 68,24*
Ähnlich
Barum
€ 74,79*
Ähnlich
Barum
€ 73,70*
Ähnlich
Bridgestone
€ 105,97*
Ähnlich
Bridgestone
€ 126,97*
Ähnlich
Continental
€ 107,23*
Ähnlich
DOUBLE COIN
€ 35,97*
Ähnlich
Dunlop
€ 79,58*
Ähnlich
Dunlop
€ 91,26*
Ähnlich
Falken
€ 74,79*
Ähnlich
Falken
€ 82,52*
Ähnlich
Falken
€ 80,67*
Ähnlich
Firestone
€ 75,80*
Ähnlich
Firestone
€ 73,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.