Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bridgestone Turanza T005 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bridgestone Turanza T005 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Bridgestone Turanza T005 215/55 R16 Sommer 40,6 cm (16") 21,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43563416
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     3286341089615
EAN/GTIN:
     3286341089615
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
93 (650kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
55
Durchmesser (imperial)
16 "
Reifenbreite
215 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexen
8807622149832
€ 60,06*
Ähnlich
Apollo
€ 68,24*
Ähnlich
Barum
€ 68,82*
Ähnlich
Barum
€ 74,03*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 117,31*
Ähnlich
Bridgestone
€ 115,71*
Ähnlich
Bridgestone
€ 102,61*
Ähnlich
Continental
€ 95,63*
Ähnlich
Continental
€ 92,69*
Ähnlich
Continental
€ 102,44*
Ähnlich
Cooper
€ 80,59*
Ähnlich
CST
€ 42,02*
Ähnlich
Debica
€ 59,83*
Ähnlich
Debica
€ 77,06*
Ähnlich
Dunlop
€ 84,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.