Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Power Gel 1000ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-50807312
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     335121
EAN/GTIN:
     4010311164786
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Vergussmasse
cellpack gießharz
Eigenschaften
Kennzeichnungsfrei und ungiftig
Vibrationsdämpfend
Individuell dosierbar
Wiederentfernbar
Flexibel
Einfaches Vergießen mittels Ausgusshilfe des Mischbechers
Verschließbare Flaschen ermöglichen Mehrfachverwendung
Komplettsystem
UV-stabil
Halogenfrei
Versiegelt und schützt Ihre elektrische Installationen

Anwendungsgebiete
Freiluft
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Abzweig- und Anschlussdosen
Zum Schutz vor Feuchtigkeit (Schutzklasse IP 68 in geeignetem Gehäuse)
Für Anlagen bis 1kV

Lieferumfang
POWER GEL Komponente A und Komponente B
Mischbecher
Spatel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
1000 ml
Merkmale
Dichtmittelfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Typ
Silikondichtungsmittel
Vorgesehene Verwendung
Fugenabdichtung
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse transparent, vergussmasse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,03938* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
335120
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.