Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS622de 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS622de 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark MS622de 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-54795242
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36S0510
EAN/GTIN:
     734646636032
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Herausragende Druckgeschwindigkeit mit kompakter Stellfläche

Allzeitbereit

Die Lexmark Drucker sind robust und zuverlässig und für den Einsatz überall ausgelegt: vom Showroom bis zum Warenlager. Zuverlässige Leistung dank Komponenten mit langer Lebensdauer, einer Ersatzkassette mit einer Kapazität von bis zu 25.000 Seiten und einer maximalen Zuführungskapazität von bis zu 2.300 Blatt.

Rundum-Sicherheitspaket

Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst. Keypoint Intelligence – Buyers Lab hat Lexmark mit dem renommierten PaceSetter BLI Award für Dokument-Imaging-Sicherheitausgezeichnet. Mit diesem Lexmark Produkt sind Sie auf die DSGVO vorbereitet.

Leistung und Wert

Bis zu 47 Seiten pro Minute Schwarzweißdruck zu einem günstigen Preis. Inklusive sind außerdem beidseitiger Druck und ein komfortabler frontseitiger USB-Anschluss für das Drucken von Dateien über einen USB-Stick. Haltbarkeit und langlebige Komponenten sorgen zusätzlich für niedrige Wartungskosten.

Energieeffizienz

Energiemanagement-Funktionen sorgen für niedrigen Energieverbrauch des Druckers sowohl im Betrieb als auch im Energiesparmodus – denn jedes Watt zählt. Niedrigere Fixiertemperatur und automatische Verwaltung der Prozessorkerne basierend auf der Arbeitslast helfen Ihnen, die strikten Energy-Star-2.0-Anforderungen einzuhalten. Dies bedeutet Vorteile für die Umwelt und Ihr Budget.

Die Definition von gestochen scharfem Text

Einige Laserdrucker haben Mühe, grauen Text zu drucken, der gut lesbar ist – nicht die MS620 Serie. Dank innovativer Konturschriften-Technologie ist selbst der kleinste graue Text gestochen scharf und gut lesbar.

Vielseitige Medienverarbeitung

Drucken Sie, was Sie möchten, in der gewünschten Größe. Das dazugehörige Medienfach lässt sich auf Papierformate von A6 bis Legal anpassen, während Sie in der 100-Blatt-Universalzuführung auch kleinere Medien und Umschläge verwenden können, so dass Ihnen noch mehr Design- und Ausgabeoptionen zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Web-basiertes Management
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
175000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56 dB
Geräuschpegel Ruhemodus
14 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
422 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
374 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
16100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 216 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.1 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druckränder
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,01*
€ 941,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,99*
€ 934,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,36*
€ 929,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,71*
€ 905,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,02*
€ 847,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.