Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar IV-3720 Insektenvernichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Tristar IV-3720 Insektenvernichter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55178389
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     IV-3720
EAN/GTIN:
     8713016043658
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1930 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
IV-2620
ab € 20,31*
Ähnlich
Tristar
IV-3704
ab € 12,59*
Ähnlich
Perel
GIKS06N15
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.