Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Edelstahl
GROHE Atrio Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55304247
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19918003
EAN/GTIN:
     4005176454769
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Joystick
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Befestigungstyp
Wand
Achsabstand
110 mm
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19287003
ab € 242,56*
Ähnlich
Grohe
19287AL3
ab € 385,76*
Ähnlich
Grohe
19918AL3
ab € 438,43*
Ähnlich
Grohe
19287DC3
ab € 337,30*
Ähnlich
Grohe
19918DC3
ab € 383,38*
Ähnlich
Grohe
19895DC0
ab € 246,48*
Ähnlich
Grohe
23447DC0
ab € 260,16*
Ähnlich
Grohe
29337003
ab € 111,79*
Ähnlich
Grohe
29338003
ab € 122,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.