Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19287003 Badarmatur Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 19287003 Badarmatur Edelstahl
GROHE 19287003 Badarmatur Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55307647
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19287003
EAN/GTIN:
     4005176454738
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Joystick
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Befestigungstyp
Wand
Achsabstand
110 mm
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,32*
€ 362,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19287AL3
ab € 401,70*
Ähnlich
Grohe
19918AL3
ab € 455,68*
Ähnlich
Grohe
19918003
ab € 284,97*
Ähnlich
Grohe
19287DC3
ab € 350,96*
Ähnlich
Grohe
19918DC3
ab € 398,69*
Ähnlich
Grohe
19895DC0
ab € 252,58*
Ähnlich
Grohe
23447DC0
ab € 263,37*
Ähnlich
Grohe
29337003
ab € 113,78*
Ähnlich
Grohe
29338003
ab € 123,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.