Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-D16B Basiseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-D16B Basiseinheit
Mobotix Mx-D16B Basiseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-57473246
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D16B
EAN/GTIN:
     4047438030588
Suchbegriffe:
Domekamera
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
205 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Merkmale
Typ
Basiseinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
EN55032: 2012; EN55022: 2010; EN55024: 2010; EN50121-4: 2015; EN61000-6-1: 2007; EN 61000-6-2: 2005; EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011; EN61000-6-4: 2007 + A1: 2011; AS / NZS CISPR22: 2009 + A1: 2010; CFR47 FCC 15B
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,19*
€ 1.150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,55*
€ 1.146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,07*
€ 1.111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,36*
€ 1.082,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,60*
€ 1.036,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,39*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCS
ab € 25,88*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCT
ab € 25,77*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-WHMH-SET
ab € 172,18*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-VANDAL-ESMA
ab € 129,70*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-DOME-ESWS
ab € 85,88*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,34*
Zubehör
Mobotix
MX-O-SDA-F-6D6N
ab € 154,63*
Zubehör
Mobotix
MX-O-SDA-P-6D6D
ab € 155,07*
Zubehör
Mobotix
MX-O-SDA-P-6N6N
ab € 155,03*
Zubehör
Mobotix
MX-O-SDA-S-6D036
ab € 130,15*
Zubehör
Mobotix
MX-O-SDA-S-6D041
ab € 130,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.