Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mBar 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mBar 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Rain Design mBar 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Rain Design mBar 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Rain Design mBar 38,1 cm (15 Zoll) Notebook-Ständer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-58413825
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10080
EAN/GTIN:
     891607000872
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Silber
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
11 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 Zoll
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10084
ab € 35,27*
Ähnlich
Rain Design
10083
ab € 29,66*
Ähnlich
Rain Design
10082
ab € 29,73*
Ähnlich
Rain Design
10085
ab € 35,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.