Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Rain Design mBar pro Laptop-Ständer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65427514
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10082
EAN/GTIN:
     891607000896
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Faltbar
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10084
ab € 35,37*
Ähnlich
Rain Design
10080
ab € 18,99*
Ähnlich
Rain Design
10083
ab € 29,81*
Ähnlich
Rain Design
10085
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.