Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 3 plus 8 Person(en) 1450 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 3 plus 8 Person(en) 1450 W Schwarz, Chrom
Steba RC 3 plus 8 Person(en) 1450 W Schwarz, Chrom
Steba RC 3 plus 8 Person(en) 1450 W Schwarz, Chrom
Steba RC 3 plus 8 Person(en) 1450 W Schwarz, Chrom
Steba RC 3 plus 8 Person(en) 1450 W Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5846296
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     62.09.00
EAN/GTIN:
     4011833300492
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
steba raclette
  • Made in Germany - Grillfläche ca. 26 x 26 cm - Temperaturwähler - Ein-/Aus-Schalter - Maße: 36,0 x 36,0 x 14,0 cm - Gehäuse: Email - 1450 Watt
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1450 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Plattenmaterial
Stein
Größe der Grilloberfläche (B x T)
260 x 260 mm
Kratzfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
9400 g
Weitere Suchbegriffe: raclette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.