Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RCC 1500 Raclette Grill 1500 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher RCC 1500 Raclette Grill 1500 W Chrom
Rommelsbacher RCC 1500 Raclette Grill 1500 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5873152
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RCC 1500
EAN/GTIN:
     4001797238108
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kabellänge
1.3 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Abmessungen (BxTxH)
530 x 270 x 115 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.