Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89613 TV-Antenne Draußen Mono 1,5 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89613 TV-Antenne Draußen Mono 1,5 dB
DeLOCK 89613 TV-Antenne Draußen Mono 1,5 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-58900706
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89613
EAN/GTIN:
     4043619896134
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHZ, DECT, Z-Wave 908/921 MHZ, NB-IoT kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mono
Kabellänge der Antenne
2.5 m
Frequenzbereich
900 - 1800 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Verstärkung
1.5 dB
Stecker
SMA plug
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.