Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon DP 29 F Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon DP 29 F Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Denon DP 29 F Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5907921
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     DP29FE2
EAN/GTIN:
     4988001514985
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
schallplattenspieler denon
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Produktfarbe
Schwarz
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45 RPM
Motortyp
DC-Servomotor
Gleichlaufschwankung
0.15 %
Ausgangsspannung
2.5 mV
Tonarm
Armlänge
195 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3800 g
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Lautsprecher
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Abmessungen Gerät (B x H x T)
360 x 357 x 97 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Netzteil Eingansgsspannung
120 V
Netzteilfrequenz
60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.