Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Server-Systeme
>
USV
>
Fernverwaltungsadapter
>
Artikel
APC Symmetra LX Communications Schnittstellenkarte/Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-595500
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
SYAFSU15
EAN/GTIN:
731304233978
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
fernverwaltungsadapter apc
fernverwaltungsadapter
Dieses Ersatzteil-Kit enthält Ersatzteile für die APC-Produkt abgebildeten Modells.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
83 x 127 x 248 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2730 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Parallel
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
2270 g
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Symmetra 4-16kVA Redundant Intelligence Module
APC
SYRIM2
ab € 934,51*
Ähnlich
APC Symmetra LX Castor Kit- left front, right rear
APC
SYAFSU6
ab € 134,15*
Ähnlich
APC Symmetra LX Castor Kit- right front, left rear
APC
SYAFSU7
ab € 135,01*
Ähnlich
APC Symmetra LX frame electronics Module- 230V
APC
SYAFSU13I
ab € 1.982,61*
Ähnlich
APC Symmetra LX Input/Output wiring tray-230V
APC
SYAFSU14I
ab € 550,09*
Ähnlich
APC Symmetra LX top panel
APC
SYAFSU8
ab € 213,87*
Ähnlich
APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V
APC
SYH2K6RMI
ab € 4.235,82*
Ähnlich
APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V
APC
SYH4K6RMI
ab € 5.471,03*
Ähnlich
APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V
APC
SYH6K6RMI
ab € 9.072,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen