Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Mars 66 35x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Mars 66 35x
Dörr Mars 66 35x
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5956431
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     567067
EAN/GTIN:
     4000461019586
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Achromat 60/700 mm Ideales Einsteiger-Teleskop mit AZ 2-Azimuthmontierung, mit Feineinstellung, mit Alustativ, Sucherfernrohr, 3 große Okulare 11/4 Zoll, Barlowlinse 2 x, 90° Winkelspiegel, Umkehrlinse 1,5 x, Mondfilter, Vergrößerung 35 bis 350 x, ausbaufähig mit weiteren 11/4 Zoll Okularen, Fotoadapter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
35 x
Feste Brennweite
700 mm
Pprimärspiegelgröße
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
720 mm
Gewicht
3500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.