Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UB-S09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson UB-S09
Epson UB-S09
Artikel-Nr.:
     CIDE5-595890
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C823861
EAN/GTIN:
     5711045684470
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
9 pin Serial Interface Board with DM-D
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Serielle Schnittstelle
RS-232
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C881023
ab € 45,34*
Zubehör
Epson
C31C249012
ab € 508,47*
Zubehör
Epson
C31C625034BA
ab € 705,73*
Zubehör
Epson
C31CA85050
ab € 227,19*
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 324,08*
Zubehör
Epson
C31CJ57111
ab € 255,35*
Zubehör
Epson
C31CJ57111A0
ab € 266,09*
Zubehör
Epson
C31CJ57112
ab € 258,05*
Zubehör
Epson
C31CJ57112A0
ab € 267,42*
Zubehör
Epson
C31CJ57131
ab € 277,18*
Zubehör
Epson
C31CJ57132
ab € 277,55*
Zubehör
Epson
C31C513057
ab € 234,04*
Zubehör
Epson
C31C514007
ab € 267,46*
Zubehör
Epson
C31C514007A0
ab € 215,37*
Zubehör
Epson
C31C514057
ab € 209,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.