Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 30 Actionsport-Kamera Full HD WLAN 130 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro Body 30 Actionsport-Kamera Full HD WLAN 130 g
Transcend DrivePro Body 30 Actionsport-Kamera Full HD WLAN 130 g
Transcend DrivePro Body 30 Actionsport-Kamera Full HD WLAN 130 g
Transcend DrivePro Body 30 Actionsport-Kamera Full HD WLAN 130 g
Transcend DrivePro Body 30 Actionsport-Kamera Full HD WLAN 130 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60169031
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB30A
EAN/GTIN:
     760557839026
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Transcends DrivePro Body 30 ist eine speziell konzipierte Bodycam für Einsatz im professionellem Umfeld. Die Körperkamera bietet 12 Stunden Akkulaufzeit, Staub- und Wasserresistenz der IP67 Schutzklasse, eine Stoßfestigkeit entsprechend den Fallteststandards des U.S.Militärs* sowie Pre-Recording. Dank hochempfindlichem Exmor™ Bildsensor, Vollglasobjektiv, automatischen Infrarotstrahlern und Sechs-Achsen Bildstabilisator liefert die DrivePro Body 30 sehr klare und hochauflösende Aufnahmen. Die DrivePro Body App von Transcend für iOS und Android Smartphones ermöglicht es Nutzern, die DrivePro Body 30 unkompliziert fern zu steuern und Videos wie Fotos auf dem Gerät zu verwalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
52.2 mm
Tiefe
27.6 mm
Höhe
95.9 mm
Bildqualität
Fotomodus
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriekapazität
3120 mAh
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Merkmale
Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, MOV
Unterstützte Video-Modi
1080p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Spritzwasserschutz
Ja
Staubschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Objektiv
Objektivtyp
Weitwinkel
Blickwinkel (FOV)
130 °
Fixe Apertur
2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Interner Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.