Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverto Unicable II Satblock-Verteilung 4 Eingänge 4 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverto Unicable II Satblock-Verteilung 4 Eingänge 4 Ausgänge
Inverto Unicable II Satblock-Verteilung 4 Eingänge 4 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60169162
Hersteller:
     Inverto
Herst.-Nr.:
     5413
EAN/GTIN:
     5453002613146
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
inverto multischalter
diseqc-umschalter
Unicable II™ - Invertos programmierbare LNB und Multischalter (ODU) Lösungen
Inverto ist seit 2005 führend in Einkabellösungen und Hauptanbieter von einer Auswahl an ODU Produkten für die bedeutendsten Satellitenbetreiber weltweit. Unicable II™ ist die zweite Generation von InvertosEinkabellösungen basierend auf Digital Channel StackingTechnologie (dCSS) und unterstützt bis zu 32 User Bands, basierend auf der neuesten full-band Capture-Technologie.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die vollkommen darauf angewiesen sind, dass die IC-Anbieter eine passende Software zur Verfügung stellen, hat Invertos R&D Team die volle Kontrolle über Software und Hardware ihrer Unicable II LNB und Multischalterprodukte. Auf diese Weise kann Inverto spezielle Hardware- und Softwarefunktionen für seine Produkte entwickeln und hinzufügen, während Kunden von der Fähigkeit profitieren das Produkt schnell anpassen zu können und ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

LNB- und Multischalter Lösungen basieren auf BRCM, MXL und ENTR dCSS Ics, unterstützen sowohl den DYNAMIC Modus (EN50607) oder den STATIC Modus (eine feste Zuweisung von Transponderfrequenzen umgesetzt auf ZF-Frequenzen). Die Bedieneigenschaften (z. Bsp. dynamischer/statischer Modus, Kanalbandbreite/Kanalfrequenz, Ausgangspegel usw.) sind frei programmierbar und können mit Hilfe des Inverto Programmiergerätes und der PC Software bzw. mobilen Anwendung konfiguriert und aktualisiert werden. Die Produkte können entweder über ein angeschlossenes Empfangsgerät mit Strom versorgt werden, oder über einen Powerinserter mit AC/DC Netzteil, falls das Empfangsgerät keine ausreichende Spannungsversorgung hat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Anzahl der Eingänge
4 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
4 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2150 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Output Widerstand
75 Ohm
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5:1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.