Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA MG3650S Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA MG3650S Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA MG3650S Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA MG3650S Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA MG3650S Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA MG3650S Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60177679
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0515C109
EAN/GTIN:
     4549292126846
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier, T-shirt Transfer
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrössen (imperial)
10x15,13x18,20x25 "
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
2
Leistungen
Schallleistungspegel (Standby)
43.5 dB
Sonstige Funktionen
PictBridge
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Maximale Papierkapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Min. benötigter Speicherplattenplatz
3100 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
5400 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print 9 Quick Menu Easy-WebPrint EX (download)
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
21 Kopien
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
16 W
Stromverbrauch (Standby)
1.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
9.9 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5.7 ipm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
5225B005
ab € 13,39*
Zubehör
Canon
5225B006
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.