Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-STGN-I2S Netzwerkkarte Eingebaut Faser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6033147
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-STGN-I2S
EAN/GTIN:
     672042069033
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
Intel® 82599ES
Sonstige Funktionen
Mitgelieferte Software
Intel PROSet Utility
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista SP2, 2003 SP2, 2008 SP2 RedHat EL, SuSe SLES FreeBSD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.