Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED-Lampe 4000 K 5 W G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED-Lampe 4000 K 5 W G23
Philips CorePro LED-Lampe 4000 K 5 W G23
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61031772
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59668200
EAN/GTIN:
     8718699596682
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Die neueste Generation der energieeffizienten röhrenförmigen LED-PLS-Beleuchtung Die Philips CorePro LED-PLS ist die erste Alternative für konventionelle PL-S Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED-PLS besteht dabei aus einem Glaskolben und hat die gleiche Größe und Formfaktor wie herkömmliche PL-S. Dieses Produkt eignet sich ideal für die Modernisierung in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen: Es erfüllt grundlegende Beleuchtungsansprüche, bewirkt bedeutende Energieeinsparungen und ist umweltfreundlich.

CorePro LED PLS - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
31 mm
Länge (mm)
166 mm
Gewicht
43 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtleistung
550 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Leistungsfaktor
0,9
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
840
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
59666800
ab € 4,09*
Ähnlich
Philips
28654200
ab € 4,79*
Ähnlich
Philips
28656600
ab € 4,79*
Ähnlich
Philips
28658000
ab € 4,55*
Ähnlich
Philips
28660300
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.