Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01470-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01470-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01470-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01470-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61040199
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01470-001
EAN/GTIN:
     7331021063709
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Die AXIS T91B57 ist eine hochwertige Masthalterung, die für den Einsatz die mit bestimmten Wandhalterungen der Baureihe AXIS T91 sowie Schränken der Baureihe AXIS T98A entwickelt wurde. Die leicht einstellbare Halterung ist für Masten mit einem Durchmesser zwischen 100 bis 410 mm geeignet. Die Masthalterung ist gemäß IK10 schlagresistent und somit vandalismusgeschützt. Die Rückseitenabdeckung und die Kabeldichtung schützen die Halterung außerdem vor Insektenbefall.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
1400 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC 62262 IK10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.