Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA EXT-E95 AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA EXT-E95 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA EXT-E95 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA EXT-E95 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA EXT-E95 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA EXT-E95 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61153817
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXT-E95
EAN/GTIN:
     8051128104394
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
109.49 mm
Höhe
23.4 mm
Empfängergewicht
250 g
Gewicht Transmitter
240 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)
6 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
8 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6a, Cat7
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Unterstützte Audioformate
LPCM
HDCP
Ja
Farbtiefe
24 Bit
3D
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE/RAEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.