| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-61163259 Herst.-Nr.: OR113B EAN/GTIN: 4052792044003 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "19" Kabelführung L-Typ 1HE, mit seitlichem Kabelbügel, schwarz" von LogiLink Professional Stabile Kabelführungsbleche für ein optimales Kabelmanagement im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau in die 19" Profilebene. Der L-förmige Kabelhalter ist mit einem vorderen und einem seitlichen Kabelbügel versehen. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Typ | Kabelhalterung | | Zweck | Wand | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm | | Verpackungstiefe | 250 mm | | Paketgewicht | 140 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |