Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Micro 12 Electronics 1 Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Micro 12 Electronics 1 Set Standard-Schraubendreher
Wera Micro 12 Electronics 1 Set Standard-Schraubendreher
Wera Micro 12 Electronics 1 Set Standard-Schraubendreher
Wera Micro 12 Electronics 1 Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62229274
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073677001
EAN/GTIN:
     4013288194831
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Mutterndreher, Phillips, Torx, Torx Plus, Tri-point
Anzahl der Schraubendreher
12
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.