Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-AOCH/60-164 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-AOCH/60-164 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCH/60-164 HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62239583
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     CLS-AOCH/60-164
EAN/GTIN:
     7291063080600
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
USB Anschlusskabel
USB Kabel
hdmi usb kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
HDMI-weiblich - Micro-HDMI männlich
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.4 mm
Paketgewicht
1190 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Faseroptik
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 61034-2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 50m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,16*
€ 803,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,11*
€ 765,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,85*
€ 743,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,78*
€ 700,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.