Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-AOCH/60-262 HDMI-Kabel 80 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-AOCH/60-262 HDMI-Kabel 80 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCH/60-262 HDMI-Kabel 80 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62239588
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0406262
EAN/GTIN:
     7291063080631
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
USB Anschlusskabel
USB Kabel
hdmi usb kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
HDMI-weiblich - Micro-HDMI männlich
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.4 mm
Paketgewicht
1770 g
Merkmale
Kabellänge
80 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Faseroptik
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 61034-2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,41*
€ 1.123,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,60*
€ 1.119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,72*
€ 1.090,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,36*
€ 1.060,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,84*
€ 1.013,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.