Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2X-012G Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2X-012G Rack Zubehör Montageset
ATEN 2X-012G Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6231106
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-012G
EAN/GTIN:
     6727921311650
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Para que la instalación le resulte lo más cómoda posible, ATEN le ofrece varios kits de montaje que le permitirán instalar la consola/switch KVM LCD en el bastidor. Consulte la hoja de datos en la página Soporte y descargas para obtener más información sobre los kits de montaje.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1820 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
703 mm
Höhe
82 mm
Montagetiefe (min.)
68 mm
Montagetiefe (max.)
105 mm
Gewicht
1630 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
442 mm
Höhe des Versandkartons
137 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
KL3116, KL9108, 9116, KL1508, 1516, KL1100, CL1000, CL1008, CL1016, CL5708, CL5716, KL3116T, CL5808, CL5816, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 77,01*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.403,43*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 108,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.