Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DB 6003 CB Trocken- & Dampfbügeleisen Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DB 6003 CB Trocken- & Dampfbügeleisen Schwarz, Blau
Bomann DB 6003 CB Trocken- & Dampfbügeleisen Schwarz, Blau
Bomann DB 6003 CB Trocken- & Dampfbügeleisen Schwarz, Blau
Bomann DB 6003 CB Trocken- & Dampfbügeleisen Schwarz, Blau
Bomann DB 6003 CB Trocken- & Dampfbügeleisen Schwarz, Blau
Bomann DB 6003 CB Trocken- & Dampfbügeleisen Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62313845
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660031
EAN/GTIN:
     4004470600315
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Anti-Haft-Sohle
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Max. Leistung
1800 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.