Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IPOE-171-60W Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IPOE-171-60W Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
PLANET IPOE-171-60W Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326376
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-171-60W
EAN/GTIN:
     4711605283595
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
87.8 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
430 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
DC input Spannung
48 - 56 V
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.