Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED Floodlight Basic Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED Floodlight Basic Schwarz 20 W
OPPLE Lighting LED Floodlight Basic Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62352351
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543017000300
EAN/GTIN:
     6945730420978
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.5 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Leistungsfaktor
0,9
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1700 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.