Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Gunnar Optiks Riot Computerbrille Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62720764
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     RIO-00201
EAN/GTIN:
     811127019796
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Form
Rechteck
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Schwarz, Rot
Objektivfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
57 mm
Breite Nasensteg
16 mm
Brillenbügellänge
140 mm
Gewicht
26 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.