Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Kabelschuhset
>
Artikel
Wiha Competence XXL II 115 Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-1608634
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
42069
EAN/GTIN:
4010995420697
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
115 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19000 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Hammer enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Elektrische Quetschzange enthalten
Ja
Meißel enthalten
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschließbar
Ja
Verriegelungsart
2 Schlüssel
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Mechanik-Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuhset
,
Rollenkoffer
,
Rollkoffer
,
Trolley
,
Trolly
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wiha werkzeugmodul
,
modul werkzeuge
,
trolley schwarz
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.167,47*
€ 1.226,96*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.258,17*
€ 1.334,04*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.314,96*
€ 1.381,58*
Lager 245
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.377,20*
€ 1.450,63*
Lager 102
1 Tag
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.384,01*
€ 1.460,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,96*
€ 1.460,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,32*
€ 1.455,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,24*
€ 1.423,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,86*
€ 1.401,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,47*
€ 1.389,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln (41289)
Wiha
41289
ab € 17,82*
Zubehör
Wiha Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
Wiha
42071
ab € 17,56*
Zubehör
Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
Wiha
42074
ab € 18,54*
Zubehör
Wiha Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
Wiha
34745
ab € 5,55*
Zubehör
Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43798)
Wiha
43798
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen