Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 58122 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 58122 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Kesper 58122 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63221306
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58122
EAN/GTIN:
     4000270581229
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.