Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 16637100 Bodenstehend Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 16637100 Bodenstehend Silber
WENKO 16637100 Bodenstehend Silber
WENKO 16637100 Bodenstehend Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63242698
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838166376
EAN/GTIN:
     4008838166376
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter
Der hochwertige Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Ancona aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl fügt sich geschmackvoll in jede Badeinrichtung ein. Die geschlossene Form im Lochdesign hat eine Aussparung für eine bessere Übersicht und zum einfachen Entnehmen der Rollen. Der Ersatzrollenhalter bietet Platz für 3 Toilettenpapierrollen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Anzahl der unterstützten Ersatzrollen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
340 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 78 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
16636100
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.