Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 03127 Gerades Schälmesser Schwarz, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 03127 Gerades Schälmesser Schwarz, Satinierter Stahl
Leifheit 03127 Gerades Schälmesser Schwarz, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63301376
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     4006501031273
EAN/GTIN:
     4006501031273
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gemüseschäler
Schick, schlicht und elegant mit dem Kartoffelschäler
Der Leifheit Kartoffelschäler ist das Design-Highlight in jeder Küche. Durch die hochwertige Verbindung von Edelstahl und schwarzem Kunststoff sieht er optisch nicht nur hervorragend aus, seine Stabilität und Handhabung ist dazu noch sehr angenehm!

Kartoffeln schälen und dabei möglichst wenig verschwenden? Kein Problem mit dem Kartoffelschäler von Leifheit. Denn wer diesen kauft, der kann mit den besonders scharfen Klingen extra dünn schälen. So bleibt möglichst viel von dem Gemüse für die Weiterverarbeitung erhalten. Zudem überzeugt der Schäler auch mit seiner Optik. Denn die Verbindung aus hochwertigem, schwarzem Kunststoff und stabilem Edelstahl machen den Sparschäler zu einem echten Blickfang in der Küche. Zudem hat der Kartoffelschäler von Leifheit einen oval geformten Girff. Dank diesem liegt er besonders gut beim Schälen in der Hand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gerades Schälmesser
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Materiallgriff
Kunststoff, Edelstahl
Kartoffelaugenentferner
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.