| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-63359462 Herst.-Nr.: 4008838179383 EAN/GTIN: 4008838179383 |
| |
|
| | |
| Der dekorative Handtuchhalter aus der Bad-Accessoires Serie PURE bringt schlichte Eleganz in jedes Bad oder Gäste-WC. Neben dem Waschbecken bietet er auf kleinstem Raum ausreichend Platz für zwei Handtücher. Die beiden beweglichen Arme halten die Handtücher immer griffbereit in der Nähe. Der Halter ist hochwertig aus stabilem Kunststoff verarbeitet und bietet eine extra glatte Oberfläche für eine schnelle und hygienische Reinigung. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel enthalten. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhalter | | Produktfarbe | Weiß | | Unterstützte Positionierung | Wand-montiert | | Material | Polyurethan (PU), Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |