Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 30051 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 30051 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Kesper 30051 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63403319
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     4000270300516
EAN/GTIN:
     4000270300516
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Obst & Gemüse
Färbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.