Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Antheus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Antheus
Villeroy & Boch Antheus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65172760
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     B06610PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
925 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
24500 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,44*
€ 1.796,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,54*
€ 1.780,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,26*
€ 1.690,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,06*
€ 1.630,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,24*
€ 1.554,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06610PW
ab € 1.312,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B3
ab € 850,96*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B1
ab € 847,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300B4
ab € 845,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A89300PN
ab € 851,69*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A88700B3
ab € 282,33*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06510PV
ab € 3.627,76*
Ähnlich
Villeroy & Boch
B06510PW
ab € 3.625,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92214900
ab € 130,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.